エスコ
19mm[EA164EH、FH]用Hexビット
全長(mm)
40
適合
EA164EH-19~32、EA164FH-19~32用
エスコ品番
EA164EH-119
質量(g)
140
先端サイズ
19
先端形状
六角
本数
1
差込角対辺(mm)
3/4
ビット軸対辺(mm)
22
両頭機能
片頭
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424653
EA164EH-119
オープン
¥
1,260
¥
1,386
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください