エスコ
2.5X3.0mm[Hex]ドライバービット
全長(mm)
120
両頭機能
両頭
先端形状
六角
エスコ品番
EA552AC-2
先端サイズ
2.5×3
本数
1
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06154985
EA552AC-2
オープン
¥
1,110
¥
1,221
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください