エスコ
160mm [グリップ付]ロングノーズプライヤー
材質
本体/クロームバナジウム鋼
ヘッド/クロームメッキ
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
160
先端形状
ロングノーズ
仕様
半丸、キザ付
質量(g)
145
エスコ品番
EA537LA-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06154635
EA537LA-2
¥
6,080
¥6,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください