エスコ
19 mmx1インチ リヤーホイルナットソケット
差込角(inch)
1
対辺(mm)
19
適合
ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番
EA164FE-19
全長(mm)
72
質量(g)
705
外径(Φmm)
43
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
54
寸法I(mm)
22.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03425353
EA164FE-19
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください