エスコ
3/4sqx27mm ホイルナット用薄肉ソケット
差込角(inch)
3/4
対辺(mm)
27
適合
ピン:EA164AA-5.5B、Oリング:EA164A-45
エスコ品番
EA164ED-27
全長(mm)
100
質量(g)
690
外径(Φmm)
40.5
寸法D1(mm)
40.5
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424416
EA164ED-27
オープン
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください