曜日別特売

34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

34mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット - エスコ
差込角(inch)1対辺(mm)34適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-34全長(mm)108質量(g)1100外径(Φmm)51寸法D1(mm)51寸法D2(mm)54寸法I(mm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425247EA164FC-34
オープン
6,340
6,974(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする