エスコ
38x20mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット
差込角(inch)
3/4
適合
ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番
EA164EE-38
寸法(mm)
38×20
全長(mm)
100
質量(g)
952
寸法D1(mm)
56
寸法D2(mm)
44
寸法I(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03424461
EA164EE-38
オープン
¥
6,600
¥
7,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください