エスコ
13x17mm メガネレンチ
形状
ストレート
全長(mm)
170
エスコ品番
EA616GE-4B
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
57
タイプ
ストレートタイプ
寸法a(mm)
8
対辺寸法(mm)
13×17
寸法d1(mm)
19.5
寸法d2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531622
EA616GE-4B
オープン
¥
4,100
¥4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください