180mm径 ベルトレンチ

180mm径 ベルトレンチ - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA546YC-180ベルト幅(mm)22ベルト長さ(mm)650ハンドル長さ(mm)135材質(ベルト)ゴム織物適合径(Φmm)180以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03485124EA546YC-180
オープン
10,500
11,550(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03485124
2020-07-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のオイルエレメント交換時に使ってますがバンドとスライドの穴のサイズがピッタリ過ぎるのかアジャストしにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする