曜日別特売

19x22mm メガネレンチ

19x22mm メガネレンチ - エスコ19x22mm メガネレンチ - エスコ
形状オフセット対辺(mm)19×22全長(mm)300エスコ品番EA616GA-10C材質クロム合金鋼質量(g)315タイプ75°寸法t(mm)31寸法d1(mm)28寸法d2(mm)32.1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03530992EA616GA-10C
オープン
5,890
6,479(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする