エスコ
27x32mm メガネレンチ
形状
ストレート
全長(mm)
305
エスコ品番
EA616GE-10A
材質
クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)
283
タイプ
ストレートタイプ
寸法a(mm)
12
対辺寸法(mm)
27×32
寸法d1(mm)
38.5
寸法d2(mm)
45.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03531561
EA616GE-10A
オープン
¥
8,840
¥9,724
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください