エスコ
1500mm ワーキングバー
用途
機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番
EA519AE-150
材質
機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)
25
全長(mm)
1500
質量(kg)
5.9
先端幅(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470135
EA519AE-150
オープン
¥
8,500
¥
9,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください