エスコ
300x9.5mm プライバー
ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。
エスコ品番
EA519AM-1
材質
スチール(黒色酸化)
軸径(Φmm)
【四角軸】9.5
全長(mm)
300
材質(クリップ)
ゴム
先端幅(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470302
EA519AM-1
オープン
¥
5,200
¥
5,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください