エスコ
3本組 プライバー
エスコ品番
EA519BC-3
材質
スチール(黒色酸化)
全長(mm)
300・430・640
質量(kg)
0.15・0.24・0.68
軸(mm)
【四角】9.5・13
先端幅(mm)
17・20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470406
EA519BC-3
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください