曜日別特売

430x9.5mm プライバー

430x9.5mm プライバー - エスコ430x9.5mm プライバー - エスコ

ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

エスコ品番EA519AM-2材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】9.5全長(mm)430材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470311EA519AM-2
オープン
5,540
6,094(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする