エスコ
4本組ピンチバー
エスコ品番
EA519AL
材質
ハイカーボンスチール
全長(mm)
355・410・460・510
軸(mm)
【六角】13・19
先端幅(mm)
12・23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03470266
EA519AL
オープン
¥
19,300
¥
21,230
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください