曜日別特売

635x 13mm プライバー

635x 13mm プライバー - エスコ
(1件のレビュー)

ハンマーヘッドの為叩けます。
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。

エスコ品番EA519AM-3材質スチール(黒色酸化)軸径(Φmm)【四角軸】13全長(mm)635材質(クリップ)ゴム先端幅(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03470327EA519AM-3
オープン
8,220
9,042(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03470327
2023-01-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軸の硬度はそこそこで、撓りは少なめです。
個人的な問題点は非貫通だったという事です。
柄の叩き部はクルクルと回転するほどのガタガタ仕様です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする