曜日別特売

イグニッションスパークテスター

イグニッションスパークテスター - エスコイグニッションスパークテスター - エスコイグニッションスパークテスター - エスコイグニッションスパークテスター - エスコ
(5件のレビュー)

プラグ線の先でスパークテストが行えます。
スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。

エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03557617EA640TD-10
オープン
1,810
1,991(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03557617
2017-05-27
用途: 草刈機等の修理
JA和田給油所

頭の部分が小さいためプラグキャップが外れます。回転の滑りが良すぎてギャップが固定できない。

1が参考にしています
対象商品 : 03557617
2015-11-14
用途: 各プラグコードの劣化の確認

他社製品と比較して、クリップで本体を固定できるので、キーを回すときに便利。

対象商品 : 03557617
2012-02-19
用途: エンジンの点火 点検
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合なく使えてます
ギャップ調整は固定でもよかったのではないかな と思います
一人作業の時には
重宝してます

1が参考にしています
対象商品 : 03557617
2016-06-29
用途: 草刈り機等のコイル等の点検
JA和田給油所

プラグの頭にあたる部分の径が一回り小さいため接触不良になる時がある。

1が参考にしています
対象商品 : 03557617
2015-06-26
用途: 点火確認

ダイレクトイグニッション等一部では当工具のベース(ナット側)が当たって検査ができない、プラグホールに確実にセットするとギャップが大きくなりすぎる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする