ウィンドウホルダー

ウィンドウホルダー - エスコウィンドウホルダー - エスコ
エスコ品番EA604DA-30寸法(mm)【吸盤間】285直径(Φmm)【吸盤】63材質(ワイヤー部)スチール材質(吸盤)樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03518216EA604DA-30
オープン
5,340
5,874(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする