ハッコージュニア JI-150W

ハッコージュニア JI-150W - HAKKO(白光)
(5件のレビュー)

電気製品の修理から板金加工まで対応できるはんだこて
熱伝導の良い大型銅こて先を採用
銅こて先のため、先端を作業に合わせてヤスリなどで加工が可

全長(mm)365消費電力(W)150質量(g)580電源(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)420~450ヒーターニクロム容量(W)150こて先形状I型こて先(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03430332351
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03430332
2022-10-12
用途: 厨房SUS孔塞ぎ
有限会社稲垣設備建設業・工事業

150Wのハンダ小手なので、すぐに接合穴埋めできました。
 重さも軽すぎないのでSUS接合作業とかには良いです
手元スイッチでONOFF出来るので使いやすかった。

対象商品 : 03430332
2022-04-29
用途: 銅板のはんだ加工
建設業・工事業

熱容量が大きく板金工事には適当ですが、電子部品の接着に際し、片手で扱うには重くて無理です。

2021-09-01
用途: 設備工事用に

先端の銅部分が太め目が欲しくて丁度よい大きさです。例えるなら中指位の太さです。全体の長さと重さもかなりありますが、熱量が大きいので仕事しやすいと思います。逆に細かい作業には向いていないので注意が必要です。

対象商品 : 03430332
2019-12-01
用途: パンダ付け用
中真修理工場自動車・二輪車・自転車関連業

想像より大きく重たかったです
サイズ確認忘れずに。。

対象商品 : 03430332
2018-10-17
用途: 鈑金時に使用
建設業・工事業

十分な熱量がありハンダを流し込む時間が短縮できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする