エスコ
目地用 刷毛
用途
目地用
厚さ(mm)
6
全長(mm)
270
毛丈(mm)
35
形状
平
種類
刷毛
材質(柄部)
木
材質(毛)
羊毛
主な用途
目地用
毛色
白色
玉厚(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03408212
EA109HN-1
EA109HN-1
8
25
オープン
¥
535
¥
589
(税込)
翌日出荷
返品不可
03408255
EA109HN-2
EA109HN-2
10
30
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
翌日出荷
返品不可
03408291
EA109HN-3
EA109HN-3
15
42
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください