曜日別特売

目地用 ナイロン刷毛

目地用 ナイロン刷毛 - エスコ目地用 ナイロン刷毛 - エスコ
用途水性、目地用厚さ(mm)5全長(mm)275毛丈(mm)30形状種類刷毛材質(柄部)材質(毛)ナイロン主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
サイズ(号)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03408361EA109HN-41EA109HN-411030
オープン
1,440
1,584(税込)
翌日出荷
返品不可
03408377EA109HN-42EA109HN-421542
オープン
1,690
1,859(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする