刷毛洗い液

刷毛洗い液 - エスコ
(2件のレビュー)

油性塗料(ラッカー系を除く)を塗った後の刷毛やローラーの洗浄液です。
ごく少量のこの洗い液で洗ったのち、水洗いできるので使用量がごくわずかで済みます。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄や固化防止にもお使いいただけます。

用途
ペイントうすめ液で薄める塗料を塗った後の刷毛の洗浄。
ローラー刷毛の洗浄。
こて刷毛の洗浄。
油絵具を使った後の筆の洗浄。
水性塗料を使った後の刷毛の洗浄と固化防止。
成分有機溶剤、界面活性剤エスコ品番EA942C-2使用の目安40mm程度の刷毛の場合、約20mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※本品はうすめ液ではありません。塗料には絶対混ぜないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03669671EA942C-2
オープン
2,410
2,651(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03669671
2020-04-28
用途: 塗装作業時

刷毛洗いをしましたがまずまず汚れはとれますので、満足しました。

対象商品 : 03669671
2016-10-26
用途: 刷毛洗いに使用

まあまあ塗料が落ちます。劇的に綺麗になったらもっと良いのですが…
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする