エスコ
24mm テープカセット[白]
用途
EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用
エスコ品番
EA761DK-244
エコマーク認定
認定
テープ文字色
ブラック
テープ地色
ホワイト
エコマーク認定番号
17112045
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03588042
EA761DK-244
24
8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください