エスコ
30mm 45°高級万能刷毛
形状
筋違
エスコ品番
EA109M-30
全長(mm)
240
種類
刷毛
毛丈(mm)
44
材質(毛)
豚毛
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
18
刷毛幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03408492
EA109M-30
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください