曜日別特売

70mm 45°高級万能刷毛

70mm 45°高級万能刷毛 - エスコ
形状筋違エスコ品番EA109M-70全長(mm)260種類刷毛毛丈(mm)48材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03408517EA109M-70
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする