エスコ
[4号] ポスター筆
レタリング、塗り込み、イラスト、染色等に幅広く使えます。
サイズ(号)
4
エスコ品番
EA109MK-4
全長(mm)
240
毛丈(mm)
20
材質(ブラシ部)
山羊毛
柄長さ(mm)
287~311
材質(柄部)
竹
毛幅(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03408736
EA109MK-4
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください