エスコ
100mm研磨用ダイヤモンドホイール
十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途
建材研削
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
4.5
内径(Φmm)
20
エスコ品番
EA843A-3
サイズ(mm)
Φ100×20
ダイヤ幅(mm)
6
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06719982
EA843A-3
オープン
¥
9,910
¥
10,901
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください