エスコ
[No1x110mm]ドライバービット
(1件のレビュー)
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
本数
2
エスコ品番
EA813A-52
全長(mm)
110
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03609207
EA813A-52
110
オープン
¥
495
¥
545
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください