エスコ
[No2x 65mm]ドライバービット
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA813A-54
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03609225
EA813A-54
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください