曜日別特売

[No2x110mm]ドライバービット

[No2x110mm]ドライバービット - エスコ[No2x110mm]ドライバービット - エスコ
全長(mm)110両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813A-55先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03609234EA813A-55
オープン
495
545(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする