エスコ
[No3x 65mm]ドライバービット
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
刃先マグネット
あり
エスコ品番
EA813A-57
先端サイズ
No.3
先端形状
プラス(+)
本数
2
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03609252
EA813A-57
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください