エスコ
0.5x3.0 50mm[-]ビット
(1件のレビュー)
全長(mm)
50
エスコ品番
EA611GC-1
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
3
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03522951
EA611GC-1
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください