エスコ
0.5x3.0 70mm[-]ビット
全長(mm)
70
エスコ品番
EA611GD-1
材質
鍛造鋼製
先端サイズ
3
先端形状
マイナス(-)
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03523064
EA611GD-1
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください