曜日別特売

1.0x5.5 50mm[-]ビット

1.0x5.5 50mm[-]ビット - エスコ1.0x5.5 50mm[-]ビット - エスコ
全長(mm)50エスコ品番EA611GC-7材質鍛造鋼製先端サイズ5.5先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03523037EA611GC-7
オープン
685
754(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする