エスコ
4x6mm/175mm [-]両頭ビット
全長(mm)
175
両頭機能
両頭
エスコ品番
EA813-15
軸径(Φmm)
6
先端サイズ
4×0.6、6×1.0
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03608893
EA813-15
オープン
¥
1,820
¥
2,002
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください