曜日別特売

No1x50mm [+]ビット

No1x50mm [+]ビット - エスコNo1x50mm [+]ビット - エスコ

トルクのピークに達すると、トーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。
そのためツールの破損を防止して長く使えます。

エスコ品番EA611GA-1材質鍛造鋼製全長(mm)50種類トーション先端サイズNo.1先端形状プラス(+)本数1両頭機能片頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03522872EA611GA-1
オープン
465
512(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする