曜日別特売

No2x50mm ダイヤモンドツキ[+]ビット

No2x50mm ダイヤモンドツキ[+]ビット - エスコNo2x50mm ダイヤモンドツキ[+]ビット - エスコ
全長(mm)50両頭機能片頭種類バイトーションエスコ品番EA611A-62先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03519354EA611A-62
オープン
1,130
1,243(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする