T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

T20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット - エスコT20xT25 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット - エスコ
(2件のレビュー)
全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT7×T9エスコ品番EA813-44軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03609067EA813-44
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03609067
2020-04-24
用途: インパクトドライバーで使用と思い購入しましたがインパクトドライバーにロックする溝がついていませんでした。
サービス業

下向きに使用したら脱落しますので、残念です。
変わりに成るものが有りますか?
田邊

対象商品 : 03609067
2018-10-07
用途: ベンツW212のドアアウターハンドル外し
自動車・二輪車・自転車関連業

W212ベンツのリヤドアアウターハンドルを外すには、奥まった場所にあるT20のトルクスを緩める必要があり、長さがピッタリだった。
BMWはT25らしいのでそちらも期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする