T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット

T7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット - エスコT7xT9 175mm[ヘックスローブ]両頭ビット - エスコ
全長(mm)175両頭機能両頭先端サイズT30×T40エスコ品番EA813-42軸径(Φmm)6先端形状ヘックスローブ本数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03609042EA813-42
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする