150mm ステンレス ワイヤーホイール

150mm ステンレス ワイヤーホイール - エスコ150mm ステンレス ワイヤーホイール - エスコ
外径(mm)150内径(Φmm)12.7厚さ(mm)20線径(mm)0.3エスコ品番EA818-213材質ステンレス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03612996EA818-213
オープン
6,220
6,842(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする