22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

22mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ - エスコ

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。

用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-5全長(mm)46線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03615981EA819AJ-5
オープン
545
600(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする