エスコ
平型軸付ブラシ(スチール)
高さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
材質
スチール
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03618352
EA819BS-65
65
オープン
¥
1,010
¥
1,111
(税込)
翌日出荷
返品不可
03618361
EA819BS-75
75
オープン
¥
1,080
¥
1,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください