エスコ
#24050×30mm[6mm軸]フラップホイール
直径(Φmm)
50
幅(mm)
30
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
粒度
♯240
エスコ品番
EA819AE-15H
軸径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06719912
EA819AE-15H
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください