エスコ
#8050×30mm[6mm軸]フラップホイール
エスコ品番
EA819AE-15C
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
直径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06719885
EA819AE-15C
♯80
50
6
30
オープン
¥
780
¥
858
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください