曜日別特売

80x25mmx#80 フラップホイール

80x25mmx#80 フラップホイール - エスコ80x25mmx#80 フラップホイール - エスコ

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

直径(Φmm)80幅(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])9500粒度80エスコ品番EA819AE-80軸径(Φmm)6適合材鉄、プラスチックなど内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03615586EA819AE-80
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする