エスコ
16x16mm [緑] 6mm軸付砥石
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
16
粒度
#120
形状
円筒型
エスコ品番
EA819HB-5
砥粒
GC
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
55200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621177
EA819HB-5
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください