エスコ
19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA819HE-21
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#36
色
青
直径(Φmm)
19
高さ(mm)
38
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
33000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621466
EA819HE-21
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください