エスコ
25x50mm [緑] 6mm軸付砥石
軸径(Φmm)
6
高さ(mm)
50
粒度
#120
形状
円筒型
エスコ品番
EA819HB-11
砥粒
GC
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621152
EA819HB-11
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください