エスコ
25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石
エスコ品番
EA819HE-2
軸径(Φmm)
6
形状
砲弾型
粒度
#60
色
橙
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
50
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03621457
EA819HE-2
オープン
¥
575
¥
633
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください